317W
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041833
No. Fabricante 317W
Price$809.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041833
No. Fabricante 317W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$809.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
317 W BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas
  • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.614 pulg.
  • Radio de filete
    0.118 pulg.
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Serie
    300
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35400 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    317W
  • Número de Upc del fabricante
    087796067684
  • UPC_NO
    087796067684
  • Peso
    8.79 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 300 mediana es similar a la serie 200 ligera, pero con una sección transversal sustancialmente más pesada para soportar mayores cargas radiales y cargas de choque más pesadas • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
  • RPM de funcionamiento máximas
    2941.176 RPM (grasa), 3529.412 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    317 W BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 85 mm, tipo recto, cierre abierto, 180 mm de diámetro exterior y 41 mm de ancho para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo