BL318ZZ

NSK
BL318ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041872
No. Fabricante BL318ZZ
Precio1,778.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
BL318ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041872
No. Fabricante BL318ZZ
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
Precio1,778.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BL318 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    43 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    43 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    158000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    BL318ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176069772
  • UPC_NO
    029176069772
  • Peso
    11.68 lb
  • Descripción
    BL318 ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105032
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El BL318ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 90 mm con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 43 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo