319MF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041881
No. Fabricante 319MF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041881
No. Fabricante 319MF
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
319 MF BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    300-M
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    319MF
  • UPC_NO
    097741009492
  • Peso
    13.01 lb
  • Descripción
    319 MF BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 319MF es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 95mm , blindaje simple y 200mm OD, adecuado para equipos industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo