406M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041923
No. Fabricante 406M
Precio652.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041923
No. Fabricante 406M
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
Precio652.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
406 M BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    64
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7310 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    406M
  • UPC_NO
    097741010092
  • Peso
    1.70 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    406 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 30 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 90 mm y un ancho total de 23 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo