410MFF

MRC (SKF)
410MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041950
No. Fabricante 410MFF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
410MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041950
No. Fabricante 410MFF
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
410 MFF BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    400-M
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    410MFF
  • UPC_NO
    097741010252
  • Peso
    4.50 lb
  • Descripción
    410 MFF BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 410MFF incluye diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo