Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general33 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.5000 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie400-M
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial24200 lbf
- Capacidad de carga estática radial20200 lbf
- Número de catálogo del fabricante411M
- UPC_NO097741010283
- Peso5.50 lb
- Descripción411 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 411M cuenta con un diámetro de orificio de 55 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.