Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior160 mm
- Ancho general37 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricante413 M
- UPC_NO097741010382
- Peso8.10 lb
- Descripción413 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 413 M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 65 mm de diámetro exterior de 160 mm, 37 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.