Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Heavy 400 tiene una sección transversal más gruesa
- Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general42 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior1.654 pulg.
- Radio de filete0.118 pulg.
- RPM Máx.2400 rpm
- Serie400
- Capacidad de carga dinámica radial45500 lbf
- Capacidad de carga estática radial33500 lbf
- Número de catálogo del fabricante414W
- Número de Upc del fabricante087796067882
- UPC_NO087796067882
- Peso11.802 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 400 tiene una sección transversal más gruesa • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción414 W BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 70 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho total de 42 mm.