414M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041988
No. Fabricante 414M
Precio2,795.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00041988
No. Fabricante 414M
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
Precio2,795.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
414 M BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    64
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    414M
  • UPC_NO
    097741010436
  • Peso
    12.00 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    414 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 414M cuenta con un diámetro de orificio de 70 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 180 mm y ancho de 42 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo