414MFF

MRC (SKF)
414MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 180 mm de DE, 42 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041991
No. Fabricante 414MFF
Precio2,506.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
414MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 180 mm de DE, 42 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00041991
No. Fabricante 414MFF
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
Precio2,506.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
414 MFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    64
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    414MFF
  • UPC_NO
    097741010450
  • Peso
    12.00 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    414 MFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 414MFF es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con diámetro exterior de 180 mm, ancho de 42 mm, diseño recto, doble blindaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo