Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general45 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3600 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie400-M
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial55300 lbf
- Capacidad de carga estática radial34400 lbf
- Número de catálogo del fabricante415MF
- UPC_NO097741010481
- Peso14.00 lb
- Descripción415 MF BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 75 mm, cierre blindado simple, diámetro exterior de 190 mm y ancho total de 45 mm.