Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general45 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloSello sin contacto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie64
- Capacidad de carga dinámica radial55300 lbf
- Capacidad de carga estática radial34400 lbf
- Número de catálogo del fabricante415MFF
- UPC_NO097741010498
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción415 MFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 415MFF es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 75 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 45 mm, ideal para aplicaciones industriales que requieren protección contra la contaminación.