417MFF

MRC (SKF)
417MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 210 mm de DE, 52 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00042005
No. Fabricante 417MFF
Precio3,707.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
417MFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 210 mm de DE, 52 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00042005
No. Fabricante 417MFF
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
Precio3,707.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
417 MFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    52 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    64
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    45000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    417MFF
  • UPC_NO
    097741010566
  • Peso
    19.84 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    417 MFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 417MFF cuenta con un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 210 mm y ancho de 52 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo