418M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00042007
No. Fabricante 418M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00042007
No. Fabricante 418M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
418 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    400-M
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    47700 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    418M
  • UPC_NO
    097741010580
  • Peso
    23.00 lb
  • Descripción
    418 M BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 418M cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 225 mm y ancho de 54 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo