4105
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 48 mm OD, 17 mm de ancho, separable
Artículo MI #00042038
No. Fabricante 4105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 48 mm OD, 17 mm de ancho, separable
Artículo MI #00042038
No. Fabricante 4105
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4105 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5850 lbf
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    4100
  • UPC_NO
    4012802029345
  • Peso
    0.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo