908
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 40 mm, 64 mm OD, 18 mm de ancho, separable
Artículo MI #00042240
No. Fabricante 908
Precio69.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 40 mm, 64 mm OD, 18 mm de ancho, separable
Artículo MI #00042240
No. Fabricante 908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$69.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.908-HLG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    64 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8540 lbf
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    900
  • UPC_NO
    4054364115432
  • Peso
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo