1200-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042349
No. Fabricante 1200-TVH
Precio52.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042349
No. Fabricante 1200-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$52.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1200-TVH
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    12
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801024853
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    1200-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    1200-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1180 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable 1200-TVH con orificio de 10 mm, tipo abierto recto, 30 mm OD y 9 mm de ancho para aplicaciones compactas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo