Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general11 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.28000 rpm
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaPoliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior11 mm / 0.4331 pulg.
- Radio de filete0.6 mm
- Serie1200
- UPC_NO7316576623073
- Peso0.11 lb
- ABECABEC 1
- Precisión/estándaresNormal / P0
- RecubrimientoNinguna
- Descripción1202 ETN9 C3 BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- RelubricableNinguna
- Elemento rodanteBola
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Número de catálogo del fabricante1202 ETN9/C3
- Capacidad de carga dinámica radial1670 lbf
- Capacidad de carga estática radial400 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga1202 ETN9/C3 cuenta con un orificio de 15 mm, tipo abierto recto, 35 mm OD y 11 mm de ancho para ejes ligeros.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.