1203-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042381
No. Fabricante 1203-TVH
Precio76.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042381
No. Fabricante 1203-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1203-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    12
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327520845
  • Peso
    0.16 lb
  • Descripción
    1203-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    1203-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 1203-TVH tiene un orificio de 17 mm, tipo abierto recto, 40 mm OD y 12 mm de ancho para maquinaria ligera.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos