1203  ETN9/C3

SKF
1203 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042390
No. Fabricante 1203 ETN9/C3
Precio75.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1203 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 40 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042390
No. Fabricante 1203 ETN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1203 ETN9 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    12 mm / 0.4724 pulg.
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    7316577052360
  • Peso
    0.18 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1203 ETN9 C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1203 ETN9/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1203 ETN9/C3 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 17 mm, cierre abierto, 40 mm OD, 12 mm de ancho; perfecto para aplicaciones industriales ligeras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos