Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042395
No. Fabricante 1204E

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1204E BRG
  • Los cojinetes autoalineables tienen dos hileras de bolas con una pista esférica común en el anillo exterior
  • Esto da a los cojinetes su propiedad de autoalineación, lo que permite una desalineación angular del eje en relación con la carcasa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    097741036832
  • Peso
    0.25 lb
  • Descripción
    1204E BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1204E
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2860 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    764 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1204E Rodamiento de bolas autoalineable con orificio recto de 20 mm, diseño abierto, 47 mm OD y 14 mm de ancho para trabajos ligeros.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo