Motion
1204-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1204-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042402
No. Fabricante 1204-K-TVH-C3
Precio94.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
1204-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042402
No. Fabricante 1204-K-TVH-C3
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
Su precio$94.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1204-K-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    12
  • Estándares cumplidos
    DIN 5415, DIN 630
  • UPC_NO
    4012801158879
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    1204-K-TVH-C3
  • Número de catálogo del fabricante
    1204-K-TVH-C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1204-K-TVH-C3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 14 mm de ancho; ideal para maquinaria general.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos