1204KTN

NSK
1204KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042404
No. Fabricante 1204KTN
Precio103.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1204KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042404
No. Fabricante 1204KTN
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
Precio103.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1204KTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071522
  • UPC_NO
    029176071522
  • Peso
    0.24 lb
  • Descripción
    1204KTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1204KTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10300 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1204KTN El cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 14 mm de ancho; diseñado para ejes precisos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo