1205

NTN
1205

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 52 mm, anchura de 15 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042420
No. Fabricante 1205
Precio84.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1205

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 52 mm, anchura de 15 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042420
No. Fabricante 1205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$84.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1205 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Serie
    12
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254822
  • UPC_NO
    4547359254822
  • Peso
    0.291 lb
  • Descripción
    1205 BALL BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1205
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1205 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 25 mm, cierre abierto, 52 mm OD, 15 mm de ancho; diseñado para aplicaciones ligeras a medianas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo