1205KTN

NSK
1205KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042428
No. Fabricante 1205KTN
Precio88.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1205KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042428
No. Fabricante 1205KTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1205KTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071546
  • UPC_NO
    029176071546
  • Peso
    0.29 lb
  • Descripción
    1205KTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1205KTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1205KTN El cojinete de bolas de alineación automática ofrece un 1:12 orificio cónico de 25 mm, cierre abierto, 52 mm de diámetro exterior, 15 mm de ancho; diseñado para dispositivos giratorios precisos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo