1206KTN

NSK
1206KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042450
No. Fabricante 1206KTN
Price$115.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1206KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042450
No. Fabricante 1206KTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$115.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1206KTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071560
  • UPC_NO
    029176071560
  • Peso
    0.46 lb
  • Descripción
    1206KTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1206KTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1206KTN El cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico de 30 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 16 mm de ancho; perfecto para aplicaciones de fábrica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo