1206K

NTN
1206K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042453
No. Fabricante 1206K
Price$96.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1206K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042453
No. Fabricante 1206K
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
Su precio$96.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1206K BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.6299 pulg., 16.000 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254945
  • UPC_NO
    4547359254945
  • Peso
    0.474 lb
  • Descripción
    1206K BALL BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1206K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1050 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable es un tipo de 1:12 orificio cónico con diámetro interior de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm, uso de cojinete de bolas autoalineable de 16 mm de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo