Descripción general
- Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
- Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
- Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general17 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
- RPM Máx.10000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Radio de filete1 mm
- Serie1200K
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071584
- UPC_NO029176071584
- Peso0.68 lb
- Descripción1207KTN BRG
- Número de catálogo del fabricante1207KTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial1620 kg
- Capacidad de carga estática radial520 kg
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEl 1207KTN es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 35mm , diseño abierto y 72mm OD, adecuado para maquinaria agrícola.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación