Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.10000 rpm
- Material de la jaulaCaja fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete1.1 mm
- Serie1200
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071607
- UPC_NO029176071607
- Peso0.88 lb
- Descripción1208KTN BRG
- Número de catálogo del fabricante1208KTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial20000 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga1208KTN El cojinete cuenta con un 1:12 orificio cónico de 40 mm, cierre abierto, 80 mm OD, 18 mm de ancho; diseñado para un uso giratorio preciso.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación