1208  EKTN9/C3

SKF
1208 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042524
No. Fabricante 1208 EKTN9/C3
Precio145.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1208 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042524
No. Fabricante 1208 EKTN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$145.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1208 EKTN9/C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    18 mm / 0.7087 pulg.
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    7316576626562
  • Peso
    0.94 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1208 EKTN9/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1208 EKTN9/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1208 EKTN9/C3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 40 mm, cierre abierto, 80 mm OD, 18 mm de ancho; diseñado para maquinaria precisa.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos