Motion
1209TN

NSK
1209TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042530
No. Fabricante 1209TN
Precio171.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1209TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042530
No. Fabricante 1209TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1209 TNG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071614
  • UPC_NO
    029176071614
  • Peso
    0.97 lb
  • Descripción
    1209 TNG BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1209TN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22700 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1209TN El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 85 mm OD, 19 mm de ancho; perfecto para ejes giratorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo