1210TN

NSK
1210TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042559
No. Fabricante 1210TN
Precio180.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1210TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042559
No. Fabricante 1210TN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$180.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071638
  • UPC_NO
    029176071638
  • Peso
    1.12 lb
  • Descripción
    1210 TN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1210TN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23600 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1210TN El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 20 mm de ancho; adecuado para equipos pesados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo