Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie1200
- UPC_NO097741036924
- Peso1.11 lb
- Descripción1210E BRG
- Número de catálogo del fabricante1210E
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga1210E El rodamiento proporciona un orificio recto de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 20 mm de ancho; ideal para aplicaciones de fabricación.