1210  EKTN9/C3

SKF
1210 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042579
No. Fabricante 1210 EKTN9/C3
Precio216.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1210 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042579
No. Fabricante 1210 EKTN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1210 EKTN9C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    20 mm / 0.7874 pulg.
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    7316577060334
  • Peso
    1.14 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1210 EKTN9C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1210 EKTN9/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2060 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1210 EKTN9/C3 cuenta con un 1:12 orificio cónico de 50 mm, diseño abierto, 90 mm OD y 20 mm de ancho para maquinaria de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos