3221 AWM

SKF
3221 AWM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 2.5630 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00042591
No. Fabricante 3221 AWM
Precio3,612.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3221 AWM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm D.I., 190 mm D.E., 2.5630 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00042591
No. Fabricante 3221 AWM
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
Precio3,612.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3221 AWM BRG (OLD 5221 M)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    105 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ancho del anillo interior
    65.1 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    3220
  • Número de catálogo del fabricante
    3221 AWM
  • Número de Upc del fabricante
    7316573931232
  • UPC_NO
    7316573931232
  • Peso
    16.219 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    3221 AWM BRG (OLD 5221 M)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 3221 AWM cuenta con un diámetro de orificio de 105 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 2.5630 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos