1211KJ

NSK
1211KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042595
No. Fabricante 1211KJ
Precio206.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1211KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042595
No. Fabricante 1211KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1211K BRG (JAULA DE ACERO)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176027062
  • UPC_NO
    029176027062
  • Peso
    0.67 lb
  • Descripción
    1211K BRG (JAULA DE ACERO)
  • Número de catálogo del fabricante
    1211KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26900 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1211KJ El cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico de 55 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 21 mm de ancho; diseñado para ejes giratorios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo