1211K

NTN
1211K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042598
No. Fabricante 1211K
Precio156.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1211K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042598
No. Fabricante 1211K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$156.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1211K BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.8268 pulg., 21.000 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Serie
    12K
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513431
  • UPC_NO
    4547359513431
  • Peso
    1.493 lb
  • Descripción
    1211K BALL BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1211K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2250 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete 1211K incluye un 1:12 orificio cónico de 55 mm, cierre abierto, 100 mm OD, 21 mm de ancho; construido para operaciones de máquinas industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo