1211KTNC3

NSK
1211KTNC3

Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #00042607
No. Fabricante 1211KTNC3
Precio248.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1211KTNC3

Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 21 mm Ancho
Artículo MI #00042607
No. Fabricante 1211KTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio248.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1211 K C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176409547
  • UPC_NO
    029176409547
  • Descripción
    1211 K C3 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1211KTNC3
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio de 55 mm, un tipo de 1:12 orificio cónico, un cierre abierto, un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm en cojinetes de bolas de alineación automática.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo