1212KTN

NSK
1212KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042627
No. Fabricante 1212KTN
Precio224.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1212KTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042627
No. Fabricante 1212KTN
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
Su precio$224.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1212KTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071683
  • UPC_NO
    029176071683
  • Peso
    1.90 lb
  • Descripción
    1212KTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1212KTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1212KTN El cojinete de bolas autoalineable proporciona un 1:12 orificio cónico de 60 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 22 mm de ancho; adecuado para cargas altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo