1213KJ

NSK
1213KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042652
No. Fabricante 1213KJ
Precio318.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1213KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042652
No. Fabricante 1213KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$318.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1213KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176027079
  • UPC_NO
    029176027079
  • Peso
    2.45 lb
  • Descripción
    1213KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1213KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio cónico 1:12 de 65 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm para un rendimiento fiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo