Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.6000 rpm
- Material de la jaulaJaula de acero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete1.5 mm
- Serie1200
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176030666
- UPC_NO029176030666
- Peso2.76 lb
- Descripción1214J BRG
- Número de catálogo del fabricante1214J
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial35000 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEste cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 70 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 125 mm y ancho de 24 mm para una alineación precisa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación