1214-K-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
1214-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042688
No. Fabricante 1214-K-TVH-C3
Precio424.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
1214-K-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042688
No. Fabricante 1214-K-TVH-C3
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
Precio424.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1214-K-TVH-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    12
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801184045
  • Descripción
    1214-K-TVH-C3
  • Número de catálogo del fabricante
    1214-K-TVH-C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1214-K-TVH-C3 Rodamiento de bolas autoalineable con 1:12 orificio cónico de 70 mm, cierre abierto, 125 mm OD, 24 mm de ancho, ideal para maquinaria de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos