1215J

NSK
1215J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042694
No. Fabricante 1215J
Precio461.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1215J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042694
No. Fabricante 1215J
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
Precio461.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030673
  • UPC_NO
    029176030673
  • Peso
    3.04 lb
  • Descripción
    1215J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1215J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 25 mm para un uso duradero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo