Motion
1215/C3

SKF
1215/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042700
No. Fabricante 1215/C3
Precio512.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1215/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00042700
No. Fabricante 1215/C3
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
Precio512.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215/C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    25 mm / 0.9843 pulg.
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    7316570017717
  • Peso
    3.03 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1215/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1215/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1215/C3 cuenta con un orificio recto de 75 mm, tipo abierto, 130 mm OD y 25 mm de ancho para ejes de servicio medio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos