Motion
1215KJ

NSK
1215KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042705
No. Fabricante 1215KJ
Precio408.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1215KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042705
No. Fabricante 1215KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$408.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1215KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030680
  • UPC_NO
    029176030680
  • Peso
    3.04 lb
  • Descripción
    1215KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1215KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio cónico 1:12 de 75 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 25 mm para aplicaciones de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo