Motion
1216J

NSK
1216J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042718
No. Fabricante 1216J
Precio462.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1216J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042718
No. Fabricante 1216J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio462.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1216J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030697
  • UPC_NO
    029176030697
  • Peso
    3.64 lb
  • Descripción
    1216J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1216J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4100 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 kg
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 1216J es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 80mm , diseño abierto y 140mm OD, adecuado para aplicaciones de carga pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo