Motion
1216K

NTN
1216K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042730
No. Fabricante 1216K
Precio518.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1216K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042730
No. Fabricante 1216K
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
Precio518.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1216K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255881
  • UPC_NO
    4547359255874
  • Peso
    3.585 lb
  • Descripción
    1216K BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1216K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3800 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1216K El rodamiento ofrece un 1:12 orificio cónico de 80 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 26 mm de ancho; adecuado para uso industrial duradero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo