Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaCN
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.5600 rpm
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior28 mm / 1.1024 pulg.
- Radio de filete2 mm
- Serie1200
- UPC_NO7316577000026
- Peso4.54 lb
- ABECABEC 1
- Precisión/estándaresNormal / P0
- RecubrimientoNinguna
- Descripción1217 K BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- RelubricableNinguna
- Elemento rodanteBola
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Número de catálogo del fabricante1217 K
- Capacidad de carga dinámica radial10970 lbf
- Capacidad de carga estática radial4670 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaRodamiento de bolas autoalineable 1217 K con orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para maquinaria resistente.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.