Motion
1218J

NSK
1218J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042762
No. Fabricante 1218J
Precio679.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1218J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042762
No. Fabricante 1218J
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
Su precio$679.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1218J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    1200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030734
  • UPC_NO
    029176030734
  • Peso
    5.53 lb
  • Descripción
    1218J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1218J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 90 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 160 mm y ancho de 30 mm para una alta capacidad de carga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo