Motion
1220 K

SKF
1220 K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042798
No. Fabricante 1220 K
Price$923.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1220 K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042798
No. Fabricante 1220 K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$923.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1220 K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    34 mm / 1.3386 pulg.
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    1200
  • UPC_NO
    7316576605468
  • Peso
    8.21 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1220 K BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1220 K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6740 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de alineación automática 1220 K incluye un 1:12 orificio cónico de 100 mm, cierre abierto, 180 mm de diámetro exterior, 34 mm de ancho; adecuado para maquinaria de alta carga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo